品番 : EA951EA-115A
品名 : 19x150mm フラット型連結金具(ステンレス製)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS304) | 全長 | 150m |
|---|---|---|---|
| 幅 | 19mm | 厚み | 2mm |
| 穴径 | 6.2mm | 穴数 | 6 |
| 重量 | 約46.9g(1個あたり) | 入数 | 1個 |
| 取付ねじ無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
420 円(税抜)/ 462 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 36 (2026/11/06 10:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1332ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

※本商品の穴数は6です