品番 : EA951EA-166A
品名 : 64x64x19mm L型連結金具(ステンレス製)
仕様
| 長さ×長さ | 64×64mm | 幅 | 19mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 2mm | 穴径 | 6.5mm |
| 穴数 | 4 | 穴ピッチ | 25mm |
| 材質 | ステンレス(SUS304) | 重量 | 約39g |
| 入数 | 1個 | ||
| 取付ねじ無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
390 円(税抜)/ 429 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 53 (2026/11/16 13:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1334ページ | ||||

※本商品の穴数は4です