詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951EA-18A

品名 : 196x16mm 一文字継手(スチール製/2本)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

全長(mm) 196 幅(mm) 16
厚み(mm) 3 長穴数 6
M5タップ穴数 7 長穴サイズ 5.5×10mm
穴ピッチ 15mm 材質 スチール
焼付塗装(黒色)仕上げ
ねじ・ナットなどでの施工性に優れ、金属面への取付も容易です。
電線コードなども入りやすくなっています。
取付ねじ無し
追加説明
カタログ価格

795 円(税抜)/ 875 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/28 09:59現在)

商品入数 2 販売単位 袋
バリエーション一覧
EA951EA-11A 46x16mm 一文字継手(スチール製/2本)
EA951EA-14A 76x16mm 一文字継手(スチール製/2本)
EA951EA-15A 106x16mm 一文字継手(スチール製/2本)
EA951EA-16A 136x16mm 一文字継手(スチール製/2本)
EA951EA-18A 196x16mm 一文字継手(スチール製/2本)
ウェブカタログ画像
  • A:196mm

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top