品番 : EA951EA-285A
品名 : 19x193mm Ω型連結金具(スチール製)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| 材質 | スチール(クロムメッキ) | 幅 | 19mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 2mm | 全長 | 193mm |
| 穴数 | 6 | 穴径 | 6.2mm |
| 重量 | 約61.2g(1個あたり) | 入数 | 1個 |
| 取付ねじ無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
310 円(税抜)/ 341 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/07/27 22:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
