品番 : EA951EA-321A
品名 : 25x70 mm 連結金具(スチール製)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| 材質 | スチール(クロムメッキ) | 厚み | 2mm |
|---|---|---|---|
| 穴サイズ | 7×10mm | サイズ | L1:70mm、L2:16.2mm、W:25mm |
| 重量 | 約35g(1個あたり) | 穴数 | 2 |
| 入数 | 1個 | ||
| 取付ねじ無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
280 円(税抜)/ 308 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/07/07 18:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
