品番 : EA951EA-385A
品名 : 34x290mm フラット型連結金具(ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS304) | 厚み | 2mm |
|---|---|---|---|
| 穴径 | 6.5mm | 全長 | 290mm |
| 幅 | 34mm | 穴数 | 24 |
| 重量(1個あたり) | 約138g(1個あたり) | 入数 | 1個 |
| 取付ねじ無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,120 円(税抜)/ 1,232 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/16 12:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
