品番 : EA951EA-68
品名 : 63x28x16mm L型フリーポイント連結金具(スチール製)
仕様
| 長さ×長さ | 63×28mm | 幅 | 16mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 3mm | 長穴サイズ | 5.2×58/23mm |
| 材質 | 鉄(ニッケルメッキ) | 規格 | L型 |
| 穴が連続した溝状のため、自由に位置決めができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
140 円(税抜)/ 154 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/11/23 19:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951EA-66 16x 86mm フラット型フリーポイント連結金具(スチール製) |
| EA951EA-67 16x147mm フラット型フリーポイント連結金具(スチール製) |
| EA951EA-68 63x28x16mm L型フリーポイント連結金具(スチール製) |
| EA951EA-69 119x33x16mm L型フリーポイント連結金具(スチール製) |
ウェブカタログ画像
拡大
