詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951EB-15

品名 : 200x150mm 棚受(ステンレス製/2個)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

材質 ステンレス(SUS304) 仕上 ヘアーライン仕上げ
厚み 0.8mm 穴径 3.5mm
長さ×長さ 200×150mm 35mm
耐荷重(2本) 22kg 付属品 ステンレス木ねじ
入数 2個
追加説明
カタログ価格

2,020 (税抜)/ 2,222 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/15 03:18現在)

商品入数 2 販売単位 St
カタログページ 1387ページ
バリエーション一覧
EA951EB-15 200x150mm 棚受(ステンレス製/2個)
EA951EB-25 300x250mm 棚受(ステンレス製/2個)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top