詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951EB-31

品名 : 71x14mm 一文字継手(ステンレス製/10本)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

長さ 71mm 14mm
厚み 0.6mm 穴数 4
穴径 3.2mm 材質 ステンレス(SUS430)
仕上 ヘアーライン仕上げ 入数 10個
取付ねじ無し
追加説明
カタログ価格

680 (税抜)/ 748 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/30 06:17現在)

商品入数 10 販売単位
バリエーション一覧
EA951EB-31 71x14mm 一文字継手(ステンレス製/10本)
EA951EB-32 82x16mm 一文字継手(ステンレス製/10本)
EA951EB-33 99x18mm 一文字継手(ステンレス製/10本)
EA951EB-34 122x20mm 一文字継手(ステンレス製/10本)
EA951EB-35 148x20mm 一文字継手(ステンレス製/10本)
ウェブカタログ画像
※10本入
  • ※10本入
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top