品番 : EA951EB-841
品名 : 45x210x210mm 補強金具(ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | SUS304 | 板厚 | 0.8mm |
---|---|---|---|
穴径 | 5.5mm(16穴) | ||
ビス穴にはエンボス加工を施し、ビス頭が出っ張らず外壁仕上げや下地材の邪魔になりにくく施工が容易。 | |||
四角穴専用ビス付 | |||
サイズ | 210×210×45mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
890 円(税抜)/ 979 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/07 08:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA951EB-841 45x210x210mm 補強金具(ステンレス製) |
EA951EB-842 45x240x240mm 補強金具(ステンレス製) |
EA951EB-844 45x300x300mm 補強金具(ステンレス製) |