詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951EC-66

品名 : 240x120x18mm 棚受(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

長さ 240×120mm 18mm
耐荷重 45kg(1本使用) 穴径 5.0mm
厚み 2.5mm 材質 ステンレス(SUS304)
サイズ(mm) A:120、B:240、W:18、t:2.5、D:φ5.0 付属ねじ 皿木ねじ:3.1×22
ヘアーライン仕上げ
皿木ねじ3.1×22、5本付
追加説明
カタログ価格

1,480 (税抜)/ 1,628 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/18 01:28現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA951EC-61 90x 50x13mm 棚受(ステンレス製)
EA951EC-62 120x 65x14mm 棚受(ステンレス製)
EA951EC-63 150x 78x15mm 棚受(ステンレス製)
EA951EC-64 180x100x16mm 棚受(ステンレス製)
EA951EC-65 210x100x16mm 棚受(ステンレス製)
EA951EC-66 240x120x18mm 棚受(ステンレス製)
EA951EC-67 300x120x20mm 棚受(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • サイズ(mm)\nA:120、B:240、W:18、t:2.5、D:φ5.0

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top