品番 : EA951EE-156
品名 : 40x 40x30mm ワイドアングル(スチール製)
仕様
| 長さ×長さ(mm) | 40×40 | 幅(mm) | 30 |
|---|---|---|---|
| 厚み(mm) | 3.2 | 穴数 | ビス穴:8 長穴:2 |
| ビス穴径 | φ4.5mm | 長穴サイズ | 7×25mm |
| 材質 | スチール(ユニクロメッキ仕上) | ||
| 長穴付きで取付時の微調整やボルト固定が可能 | |||
| 取付ねじ無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
230 円(税抜)/ 253 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 66 (2026/11/09 11:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1332ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951EE-156 40x 40x30mm ワイドアングル(スチール製) |
| EA951EE-157 60x 60x40mm ワイドアングル(スチール製) |
| EA951EE-158 90x 90x50mm ワイドアングル(スチール製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
