品番 : EA951EE-409
品名 : 90x 90x32mm ワイド金折(スチール製)
仕様
| 材質 | スチール(ユニクロメッキ) | 長さ×長さ | 90×90mm |
|---|---|---|---|
| 幅 | 32mm | 厚み | 4.5mm |
| 穴径 | 5.5mm | 穴数 | 6 |
| 板厚4.5mmの丈夫な等辺タイプアングル | |||
| 両面皿穴加工が施されています。 | |||
| 取付ねじ無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
345 円(税抜)/ 380 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/22 14:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1332ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
