品番 : EA951EF-545
品名 : 45x45x15mm 金折(ステンレス製/2個)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 材質 | ステンレスSUS304 | 仕上げ | ヘアライン仕上 |
|---|---|---|---|
| サイズ(長さ×長さ×幅) | 45×45×15mm | 厚み | 1.5mm |
| 穴径 | 3.5mm | 穴数 | 4 |
| 入数 | 2個入り | ||
| 端部R加工を施しています | |||
| サビに強く、水まわりや屋外などさまざまな場所でご使用いただけます。 | |||
| 取付ねじ無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
240 円(税抜)/ 264 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/07/07 20:22現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951EF-535 35x35x12mm 金折(ステンレス製/2個) |
| EA951EF-545 45x45x15mm 金折(ステンレス製/2個) |
| EA951EF-560 60x60x15mm 金折(ステンレス製/2個) |
| EA951EF-575 75x75x18mm 金折(ステンレス製/2個) |

