品番 : EA951EG-400
品名 : 406x406x40mm 折畳み棚受セット(2個)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
カラー | 茶 | 長さ×長さ | 406×406mm |
---|---|---|---|
幅 | 40mm | 耐荷重 | 40kg(2本使用) |
取付穴径 | 4.5mm | 材質 | スチール |
仕上げ | ブラウン塗装仕上 | 付属品 | 木ねじ(ユニクロ) M3.8×16(6本)、M3.8×20(6本) |
入数 | 2個 | ||
折りたたみもスムーズに、ワンタッチ。 | |||
L字型に開くだけで自動的にニュータイプのストッパー金具がセットされます。しかも強度は抜群です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,290 円(税抜)/ 3,619 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/29 22:51現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | St |
代替品
![]() |
|