詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951EJ-32

品名 : 74mm(32mm) ブラケット(ステンレス製)

仕様

適用パイプ外径 32mm プレート 60mm
全高 74mm 取付穴径 3.5mm
重量 56g 材質 ステンレス(SUS304)
仕上 ヘアーライン 付属品 木ねじ(3.5×25)
止め(エンド)用
つやを消し、金属的な質感が強調されているため、高級感があります。
追加説明
カタログ価格

1,230 円(税抜)/ 1,353 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/13 06:16現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1349ページ
バリエーション一覧
EA951EJ-19 52mm(19mm) ブラケット(先端用 ステンレス製)
EA951EJ-19L 75mm(19mm) ブラケット(先端用 ステンレス製)
EA951EJ-25 60mm(25mm) ブラケット(先端用 ステンレス製)
EA951EJ-25L 89mm(25mm) ブラケット(先端用 ステンレス製)
EA951EJ-32 74mm(32mm) ブラケット(ステンレス製)
EA951EJ-32L 105mm(32mm) ブラケット(先端用 ステンレス製)
EA951EJ-38 77mm(38mm) ブラケット(先端用 ステンレス製)
EA951EJ-38L 132mm(38mm) ブラケット(先端用 ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • A:50mm  B:60mm  C:32.2mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top