品番 : EA951ES-92
品名 : φ 25mm パイプ用長ソケット
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| 適用パイプ(mm) | 25 | プレート(mm) | 54 |
|---|---|---|---|
| 全高(奥行) | 40 | 材質 | 亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上げ) |
| 穴径 | φ3.5mm | ||
| ロングタイプえパイプ長さ寸法の誤差を吸収できます。 | |||
| 止めネジ付でパイプの固定も可能 | |||
| 肉厚なのでパイプ縦方向の固定に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
680 円(税抜)/ 748 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/26 23:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951ES-91 φ 19mm パイプ用長ソケット |
| EA951ES-92 φ 25mm パイプ用長ソケット |
| EA951ES-93 φ 32mm パイプ用長ソケット |
| EA951ES-94 φ 38mm パイプ用長ソケット |
ウェブカタログ画像
拡大
