詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951EW-123

品名 : φ38mm パイプ用ブラケット(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

仕様 通し形(中間用) 適用パイプ外径(mm) 38
サイズ(mm) プレート:71
全高:74.5
取付穴径 φ4mm
材質 SUS304 様式 ヘアーライン仕上げ
木ネジ付
耐久性に優れた、ステンレス製
追加説明
カタログ価格

1,800 円(税抜)/ 1,980 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/06 12:52現在)

商品入数 1 販売単位 個

代替品

EA951EK-38
  • 品番

    EA951EK-38

  • コメント

    違い:サイズ、取付穴径など

バリエーション一覧
EA951EW-121 φ25mm パイプ用ブラケット(ステンレス製)
EA951EW-122 φ32mm パイプ用ブラケット(ステンレス製)
EA951EW-123 φ38mm パイプ用ブラケット(ステンレス製)
EA951EW-126 φ25mm パイプ用ブラケット(ステンレス製)
EA951EW-127 φ32mm パイプ用ブラケット(ステンレス製)
EA951EW-128 φ38mm パイプ用ブラケット(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • A:37、B:56、C:74.5、D:φ71 、Eφ38.5、F:φ50、G:47、H:7、P:42\n単位(mm)\n

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top