品番 : EA951FA-10
品名 : 230mm ドアストッパー(マグネット付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
サイズ(mm) | ベースサイズ:30×110 パイプ長:約170 パイプ径:φ13 |
材質 | 本体:スチール パイプ:ステンレス キャップ:エラストマー樹脂 |
---|---|---|---|
対応範囲 | 100mm (補助板取付時:96mm) |
補助プレートサイズ | 40×120mm(テープ付) |
重量 | 240g | ||
強力マグネット付 | |||
補助プレート付で木製ドア、アルミ製ドアにも取付けられます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,570 円(税抜)/ 1,727 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/03 16:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)