品番 : EA951FA-72
品名 : ドアストッパー(グレー)
仕様
| メーカー | カーボーイ | 型番 | BS-41 |
|---|---|---|---|
| 対応範囲 | 20mm~35mm | サイズ | φ95×40mm |
| 色 | グレー | 材質 | NBR |
| 重量 | 33g | ||
| 指はさみの事故防止にドアに挟むだけ | |||
| ドアの開閉時にお子様が指をはさんでしまう事故を防止します。 | |||
| ドアを閉めても少しの隙間を残します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
390 円(税抜)/ 429 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 103 (2026/11/23 01:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1328ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951FA-71 ドアストッパー(イエロー) |
| EA951FA-72 ドアストッパー(グレー) |
ウェブカタログ画像
拡大
