品番 : EA951FB-101
品名 : φ33mm/1700-3000mm 物干し竿(伸縮型)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | SU-300 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 1700~3000 | 直径 | φ33mm |
| パイプ径 | 内筒:25.4mm 外筒:29.4mm |
耐荷重 | 全体16kg |
| 重量 | 1.15kg | 材質 | ステンレス巻きスチールパイプ、塩化ビニル樹脂、ABS樹脂、ナイロン |
| 丈夫で清潔、サビにくいステンレス被覆鋼管を使用した物干し竿 | |||
| 両端が伸縮するので、短く使う時でもバランスの取れた形になります。 | |||
| エンドキャップのひも通し穴にひもを通して固定することで竿の落下を防げます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,410 円(税抜)/ 2,651 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/08 06:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2103ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951FB-101 φ33mm/1700-3000mm 物干し竿(伸縮型) |
| EA951FB-102 φ33mm/2200-4000mm 物干し竿(伸縮型) |
ウェブカタログ画像
拡大
