品番 : EA951FB-126
品名 : φ29.4/1630-2800mm物干竿(継ぎタイプ)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) |
型番 | SU-280CH |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 1,630~2,800 | 重量 | 0.98kg |
| 耐荷重 | 全体8㎏ | 材質 | 本体:ステンレス巻きスチールパイプ キャップ:ABS樹脂 |
| パイプ径 | 内筒:25.4mm 外筒:29.4mm ※伸縮竿の一部は外径22.2mm |
ハンガー掛け数 | ハンガー14本分 |
| サビにくいステンレス巻きスチールパイプを使用した物干し竿です。 | |||
| 収納や持ち運びに適したジョイント式を採用しています。 ジョイント式なので、簡単に組み立てができます。両端はそれぞれ伸縮します。 |
|||
| 使用場所や洗濯物の量に合わせて、使いやすい長さに調節できます。 | |||
| 波型のフックにハンガーを掛ければ間隔を保って干せるので、洗濯物が風で移動せず風通しを確保して乾きやすい! | |||
| しっかりした太さのパイプで洗濯物をしっかり支えます。 | |||
| 悪天候などで家の中にしまいたいときも、分解すれば持ち運びやすいサイズに。 部屋の中でも場所を取らずに収納できます。 |
|||
| ステンレス製だからサビにくく丈夫。お手入れが簡単。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,870 円(税抜)/ 3,157 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/08 22:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 2104ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951FB-126 φ29.4/1630-2800mm物干竿(継ぎタイプ) |
| EA951FB-127 φ29.4/2330-4000mm物干竿(継ぎタイプ) |
ウェブカタログ画像
拡大
