詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951FB-202

品名 : φ39mm/2765-4000mm 物干し竿(継ぎタイプ)

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 SU-400J
サイズ(mm) 2765~4000 パイプ径 39mm
収納時サイズ 1485×φ39mm 耐荷重 全体11kg
重量 1.625kg 材質 ステンレス巻きスチールパイプ、塩化ビニル樹脂、ABS樹脂、ナイロン
コンパクトで持運びに便利な継ぎタイプの物干し竿
竿が伸縮する(両側伸縮)ので、短く使う時でもバランスの取れた形になります。
錆びにくいステンレス被覆鋼管を使用しています。
追加説明
カタログ価格

3,000 円(税抜)/ 3,300 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/08 01:56現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2104ページ

代替品

EA951FB-202A
バリエーション一覧
EA951FB-201 φ39mm/2100-3000mm 物干し竿(継ぎタイプ)
EA951FB-202 φ39mm/2765-4000mm 物干し竿(継ぎタイプ)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top