品番 : EA951FB-308A
品名 : 1200-2000x640x1070mm 物干しスタンド
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | FSA-120SR |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 使用時サイズ(W×D×H)mm | 1200~2000×640×1070 |
| 収納時サイズ(W×D×H)mm | 1200×70×1120 | 耐荷重(kg) | 10 |
| 重量(kg) | 2.5 | 材質 | パイプ:塩化ビニル樹脂被覆鋼管 成形品:ABS樹脂、ポリプロピレン |
| カラー | ブラック | 干せる目安 | シャツ16枚または布団2枚 |
| 干すものに合わせて伸縮可能なふとん干し | |||
| 衣類も干すことができます。 | |||
| 使用しないときは、薄く折りたたんでコンパクトに収納できます。 | |||
| 折りたたみはワンタッチで簡単・スムーズ | |||
| 工具不要で簡単組み立て | |||
| 部屋馴染みが良い、落ち着いたマットな質感 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,580 円(税抜)/ 6,138 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 21:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2102ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951FB-307A 700-1100x640x1070mm 物干しスタンド |
| EA951FB-308A 1200-2000x640x1070mm 物干しスタンド |
