詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951FB-46A

品名 : 1580x650x 990mm 物干しスタンド(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 KTM-157R
使用サイズ 1,580(W)×650(D)×990(H)mm 収納サイズ 650(W)×100(D)×1,080(H)mm
重量 3.67kg 材質 ステンレス巻きスチールパイプ、ポリプロピレン
耐荷重 全体:17.2kg、上パイプ1本あたり:1kg、下パイプ1本あたり:0.2kg 干す量の目安 シャツ等16枚、バスタオル4枚、タオル6枚、小物20枚
両翼を広げると大容量の物干しに、両翼を閉じると布団干しとして使用できます。
角度を変えられるアームが付いています。
組み立てのいらない物干しで、誰でも簡単に使えます。使用しないときはコンパクトに折りたためます。
追加説明
カタログ価格

6,500 (税抜)/ 7,150 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/10 14:38現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA951FB-46B
  • 品番

    EA951FB-46B

  • コメント

    変更点:カラー・材質

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top