品番 : EA951FB-82
品名 : 295x121mm 腰壁用物干し(ステンカラー)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 全長 | 295mm | 耐荷重 | 約20kg |
|---|---|---|---|
| ベースサイズ | 30×121mm | 材質 | アルミダイカスト(塗装仕上) |
| 竿をかけたまま折りたたんで収納可能なコンパクト物干し。 | |||
| カラー | ステンカラー | ||
| 取付部品は別売です。(EA949EB-100、-101) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,570 円(税抜)/ 2,827 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/07 02:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA949EB-100 : 8.0x 65mm 六角コーチスクリュー(平座金付/SUS/2セット |
| オプション | EA949EB-101 : 8.0x 90mm 六角コーチスクリュー(平座金付/SUS/2セット |
ウェブカタログ画像
拡大

