品番 : EA951FC-101A
品名 : 720x250x215mm 消火器スタンド(4カ国語)
仕様
| メーカー | モリタ宮田工業 | 型番 | VT1RC |
|---|---|---|---|
| サイズ | 250×215×720(H)mm | 重量 | 約370g |
| 材質 | ベース:ポリプロピレン ポール:アルミニウム プレート:ABS樹脂 |
仕様 | 粉末消火器:10型~20型 水系消火器:3L~6L用 |
| 4ヵ国語表示(日本語・英語・中国語・韓国語) | |||
| 全高が低いため、壁面の手すりなどの下にも設置が可能です。 | |||
| 使い方の表記には、設置の国際化に対応するピクトグラムを採用。 | |||
| 表示プレートは角を取り安全性に配慮、縁部分補強で頑丈さも備えています。 | |||
| アルマイト加工のアルミ製のポールは錆びにくく丈夫で、きれいな状態を長く保ちます。 | |||
| 消火器を置くスペース部分は、水やほこりが溜まりにくい排水構造。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,750 円(税抜)/ 3,025 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 53 (2026/11/18 15:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA951FC-102 : 250x 40mm 消火器固定プレート |
| オプション | EA951FC-102A : 250x 40mm 消火器固定プレート |
ウェブカタログ画像
拡大
