品番 : EA951FC-102A
品名 : 250x 40mm 消火器固定プレート
仕様
| メーカー | モリタ宮田工業 | 型番 | VT1OP2 |
|---|---|---|---|
| 適合商品 | 粉末消火器:10型~20型 水系消火器:3L~6L用 (粉末消火器20型、水系6Lは外側取付) |
サイズ | 250×40mm(突起部20mm含まず) |
| 材質 | ABS樹脂 | ||
| 安定性が高まり、転倒防止に役立ちます。 | |||
| 消火器本体のフック掛けとしても利用できます。 | |||
| 高さと向き(上下・表裏)を変えることで、多くの機種に対応できます。 | |||
| ※消火器は別売です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
800 円(税抜)/ 880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/18 15:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA951FC-101 : 720x250x215mm 消火器スタンド(4カ国語) |
| 本体 | EA951FC-101A : 720x250x215mm 消火器スタンド(4カ国語) |
