品番 : EA951FC-101
品名 : 720x250x215mm 消火器スタンド(4カ国語)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | モリタ宮田工業 | 型番 | VT1RB |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 250×215×720(H) | 重量 | 約370g |
| 材質 | ベース:ポリプロピレン ポール:アルミニウム プレート:ABS樹脂 |
仕様 | 粉末消火器:10型~20型 水系消火器:3L~6L用 |
| 4ヵ国語表示(日本語・英語・中国語・韓国語) | |||
| 全高が低いため、壁面の手すりなどの下にも設置が可能です。 | |||
| 使い方の表記には、設置の国際化に対応するピクトグラムを採用。 | |||
| 表示プレートは角を取り安全性に配慮、縁部分補強で頑丈さも備えています。 | |||
| アルマイト加工のアルミ製のポールは錆びにくく丈夫で、きれいな状態を長く保ちます。 | |||
| 消火器を置くスペース部分は、水やほこりが溜まりにくい排水構造。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,700 円(税抜)/ 2,970 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/18 15:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2349ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951FC-101 720x250x215mm 消火器スタンド(4カ国語) |
| EA951FC-102 250x 40mm 消火器固定プレート |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA951FC-102A : 250x 40mm 消火器固定プレート |
ウェブカタログ画像
拡大

