詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951FC-7

品名 : 210x101x365mm ポスト(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ(W×D×H)mm 210×101×365 重量 0.9kg
材質 本体:ステンレスSUS304(研磨仕上) 投入口:樹脂 投入口サイズ 197×50mm
付属品 ネームシール
壁面取付用
上入前出し
追加説明
カタログ価格

6,210 (税抜)/ 6,831 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/12 08:16現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA951FC-8
  • 品番

    EA951FC-8

  • コメント

    サイズご確認下さい

バリエーション一覧
EA951FC-7 210x101x365mm ポスト(ステンレス製)
EA951FC-8 290x101x365mm ポスト(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top