品番 : EA951FD-28A
品名 : 1800x1640x1040mm 物干しスタンド(ステンレス製)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
※注意※ | 【お客様組立品】 | 使用時サイズ | 1060~1640(W)×650~1040(D)×1140~1800(H)mm |
---|---|---|---|
収納時サイズ | 875(W)×120(D)×1200(H)mm | 重量 | 4.4kg |
材質 | パイプ:スチール・ステンレス、 部品:ABS樹脂・PP樹脂・鉄 |
耐荷重 | 10kg |
干せる目安 | シャツ30枚、バスタオル4枚、角・丸ハンガー1個 | ||
上段干し部は左右、上下に伸縮が可能です。 | |||
下段干し部位置は、高さの調節が可能です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
10,800 円(税抜)/ 11,880 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/08 17:09現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 2196ページ |