詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951FD-48

品名 : φ29.6x1380-2540mm 物干し竿(ステンレス製)

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 N-ASU-260
サイズ 1380~2540mm パイプ径 太い:φ29.6mm
細い:φ25.4mm
耐荷重 10kg 重量 0.7kg
材質 ステンレス、ABS樹脂、ポリエチレン、ナイロン
軽くてさび・傷に強いオールステンレス製の伸縮式物干し竿
エンドキャップのひも通し穴にひもを通して固定することで、物干し竿の落下を防止します。
追加説明
カタログ価格

2,750 円(税抜)/ 3,025 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/21 11:57現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2103ページ
バリエーション一覧
EA951FD-48 φ29.6x1380-2540mm 物干し竿(ステンレス製)
EA951FD-49 φ29.6x1380-3800mm 物干し竿(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top