品番 : EA951FD-52
品名 : 734x452x750mm タオルハンガー(ステンレス製)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | STH-78KR |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ | 734(W)×452(D)×750(H)mm |
| 重量 | 約1.75kg | 耐荷重 | 8kg |
| 材質 | ステンレス巻きスチールパイプ、ポリプロピレン | 収納時サイズ | 734×270×750mm |
| 使用目安量 | バスタオル類7枚 | ||
| 簡単に折りたため、省スペースで収納できる組立式のハンガーです。 | |||
| ステンレス製なのでさびに強いです。 | |||
| バスタオルも十分干すことができます。 | |||
| 工具不要の簡単組み立て | |||
| ※こちらの商品は室内用です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,820 円(税抜)/ 5,302 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/03/17 00:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2103ページ | ||||
