詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951FD-63

品名 : 700x140x810mm タオル掛け(スチール製・黒)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
この商品はお客様組み立て品です。
横からスライドさせてスムーズに掛けられる、スタイリッシュなバスタオルハンガー!

仕様

メーカー 山崎実業 型番 4980
使用サイズ 1段目:70×69mm
2段目:70×75mm
3段目:70×81mm
奥行 140mm 材質 スチール(粉体塗装)
重量 約3.4kg 耐荷重 バー1本につき:約1kg
シリーズ tower(タワー) ※注意※ 【お客様組立式】
横からスライドさせてスムーズに掛けられるスタイリッシュなバスタオルハンガー
大判サイズのバスタオルが干せて、下段のバーにはバスマットなども干せます。
サイドにフレームがないデザインなので横からサッとタオルを掛けられます。
追加説明
カタログ価格

4,920 (税抜)/ 5,412 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/05 18:32現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA951FD-62
バリエーション一覧
EA951FD-62 700x140x810mm タオル掛け(スチール製・白)
EA951FD-63 700x140x810mm タオル掛け(スチール製・黒)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top