品番 : EA951FD-75
品名 : 190x400x590mm ランドリーバスケット34L(キャスター付)
仕様
| 容量(L) | 34 | サイズ(W×D×H)mm | 190×400×590(キャスター含む) |
|---|---|---|---|
| 材質 | 本体:ポリエステル(内面PEコーディング) 底板:MDF キャスター:ポリプロピレン 支柱:グラスファイバー・ポリプロピレン |
重量 | 0.73kg |
| 耐荷重(kg) | 15 | キャスター | 自在×4 |
| 狭い場所にも置ける34Lタイプ | |||
| 組立は、支柱を差し込んで取り付けるだけ。 | |||
| 両面取っ手付きで、キャスターも付いているので、移動も楽々。 | |||
| 裏面にはランドリーのロゴがないので、ダストボックスや新聞紙入れなど、マルチ収納としても。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,680 円(税抜)/ 4,048 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/21 12:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2101ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951FD-75 190x400x590mm ランドリーバスケット34L(キャスター付) |
| EA951FD-76 400x400x590mm ランドリーバスケット76L(キャスター付) |
ウェブカタログ画像
拡大
