詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951FE-101A

品名 : 750-1200mm 強力伸縮棒(ステンレス製)

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 H-SNPJ-120
サイズ 750~1200(W)×70(D)×95(H)mm 太さ 太い部分:約29.6㎜
細い部分:約25.4㎜
取付長さの参考耐荷重 75cmの場合:50kg
100cmの場合:40kg
120cmの場合:30kg
材質 パイプ:ステンレス巻きスチールパイプ
樹脂部:ABS樹脂・EVA樹脂
ねじ類:スチール
重量 665g
ネジやクギを使わずに壁などにしっかりと固定できるステンレス製の強力伸縮棒
圧着部をL字型にすることで、十分な耐荷重を実現しました。
1人でも簡単に取り付けができるアダプターが1個付き
サビに強いステンレス製
【取り付け方】
(1)伸縮棒を取り付けたい位置を決め、アダプターを壁に取り付ける。
(2)アダプターに伸縮棒を乗せる。
(3)突っ張る。
(4)アダプターを外し、完了です。(※壁紙に両面テープが残っている場合は、水で濡らすと簡単に剥がれます。)
追加説明
カタログ価格

3,300 円(税抜)/ 3,630 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/21 11:57現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2105ページ
バリエーション一覧
EA951FE-101A 750-1200mm 強力伸縮棒(ステンレス製)
EA951FE-102A 1100-1900mm 強力伸縮棒(ステンレス製)
EA951FE-103A 1700-2800mm 強力伸縮棒(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top