品番 : EA951FE-115
品名 : 305x260x160mm 吊り棚(スチール製/ブラック)
仕様
| メーカー | 山崎実業 | 型番 | 2846 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | tower(タワー) | 用途 | お弁当箱・タッパー・キャニスター・スパイス・パスタなどのストックに |
| サイズ | 305×260×160(H)mm | 耐荷重 | 棚:2kg ハンガー(1本あたり):250g フック(1個あたり):200g |
| フック対応サイズ | 厚み:14~25mm以下 | 材質 | 本体:スチール(粉体塗装) |
| 重量 | 1.1kg | 色 | 黒 |
| ハンガー3本、フック5個付き | |||
| 吊り棚の下を有効活用。 よく使う布巾、キッチンペーパー、小物等をまとめて収納できます。 |
|||
| ラック下の隙間を利用してポリ袋やティッシュ箱からそのまま取り出せます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,450 円(税抜)/ 2,695 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/11/04 22:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2108ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951FE-114 305x260x160mm 吊り棚(スチール製/ホワイト) |
| EA951FE-115 305x260x160mm 吊り棚(スチール製/ブラック) |
ウェブカタログ画像
拡大
