詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951FE-118

品名 : 330x 75 x 60mm タオルハンガー(スチール製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 山崎実業 型番 3153
取付方 フック掛け式 タオル掛幅 295mm
耐荷重 1kg フック掛幅厚み 14~20mm
材質 スチール(粉体塗装)
バー:天然木
フックタイプなので、吸盤などが使えない場所にも便利です。
追加説明
カタログ価格

1,450 (税抜)/ 1,595 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/03 00:07現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2189ページ

代替品

EA951FE-112
  • 品番

    EA951FE-112

  • コメント

    タオル掛幅:302mm

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top