詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951FE-112

品名 : 330x 60-70x40mm タオルハンガー(スチール製)

扉の厚みにぴったり調節できるスタイリッシュなタオルハンガー

仕様

メーカー 山崎実業 型番 2856
取付方 フック掛け式 タオル掛幅 302mm
耐荷重 1kg フック掛幅厚み 14~25mm
材質 スチール
(ユニクロメッキ・粉体塗装)
シリーズ tower(タワー)
★扉などの厚みに合わせて、掛け幅を調節できます。
緩衝材6枚付
レールハンドルタイプの扉にも取り付け可能。
取り付け幅が伸縮するので扉にぴったりフィット。ネジでしっかり固定するのでガタつきません。
タオルを折り畳まず掛けられます。
追加説明
カタログ価格

1,850 円(税抜)/ 2,035 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/10/16 04:51現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2131ページ

代替品

EA638LE-126
  • 品番

    EA638LE-126

  • コメント

    変更点:タオル掛幅、取付方法

バリエーション一覧
EA951FE-111 190x 60-70x40mm タオルハンガー(スチール製)
EA951FE-112 330x 60-70x40mm タオルハンガー(スチール製)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はサイズ違いです
  • ※画像はサイズ違いです
  • メッキの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top