品番 : EA638LE-126
品名 : 400mm タオル掛け(マグネット式)
仕様
| メーカー | 山崎実業 | 型番 | 4232 |
|---|---|---|---|
| 取付方 | マグネット式 | タオル掛幅 | 400mm |
| 材質 | 本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)マグネット 滑り止め:シリコーン | 耐荷重 | ハンガー:約1kg フック1つあたり:約250g |
| 付属品 | フック×2 | ||
| お掃除スプレーボトルを掛けておくのにも便利 | |||
| ボディタオルを2枚かけられます。 | |||
| 壁面とハンガーバーとの間にしっかりと隙間があいているので、風通しが良くタオルも清潔の保てます。 | |||
| 付属のフックは取り付け自在 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,100 円(税抜)/ 2,310 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/08 12:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2131ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638LE-125 280mm タオル掛け(マグネット式) |
| EA638LE-126 400mm タオル掛け(マグネット式) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
