品番 : EA638LE-125
品名 : 280mm タオル掛け(マグネット式)
仕様
| メーカー | 山崎実業 | 型番 | 4231 |
|---|---|---|---|
| 取付方 | マグネット式 | タオル掛幅 | 280mm |
| 材質 | 本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)マグネット滑り止め:シリコーン | 耐荷重 | ハンガー:約1kg フック1つあたり:約250g |
| 付属品 | フック×2 | ||
| バーの片側があいているデザインなのでタオルを横から出し入れしやすい構造 | |||
| 付属のフックは取り付け自在 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,500 円(税抜)/ 1,650 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 68 (2026/11/08 12:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2131ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638LE-125 280mm タオル掛け(マグネット式) |
| EA638LE-126 400mm タオル掛け(マグネット式) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
