品番 : EA951FE-126
品名 : 465- 900x290mm 伸縮突っ張り棚
つっぱり棒に乗せるだけで棚が完成!
仕様
| メーカー | 山崎実業 | 型番 | 5320 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | tower(タワー) | サイズ | 465~900(W)×290(D)×30(H)mm |
| 重量 | 1.9kg | 材質 | 本体:スチール(粉体塗装) |
| 耐荷重 | ご使用のつっぱり棒・つっぱり棚の耐荷重から、本製品の重さ約2kgを引いた重さ | ||
| ※つっぱり棒は付属していません。 | |||
| 伸縮式なので使いたい幅に合わせて設置できます。 | |||
| つっぱり棒やつっぱり棚を利用するので、壁を傷つける事なく洗面所やトイレに収納を増やせます。 | |||
| フラットな棚になるので、細かい小物からボトルなどの不安定なものもしっかり置くことができます。 | |||
| ハンガーやタオルが収納できる便利なバー付き | |||
| つっぱり棒の上に乗せるだけの簡単設置 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,700 円(税抜)/ 2,970 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/18 20:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2107ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951FE-126 465- 900x290mm 伸縮突っ張り棚 |
| EA951FE-127 465- 900x355mm 伸縮突っ張り棚 |
ウェブカタログ画像
拡大
