詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951FE-176

品名 : 215x185x 90mm 収納ラック

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー 山崎実業 型番 2959
※注意※ 【お客様組立品】 サイズ 215(W)×185(D)×90(H)mm
耐荷重 1.5kg 材質 スチール(粉体塗装)
棚のスペースを有効活用でき、食器の出し入れもスムーズです。
棚板に掛ければ小物の収納にも活用できます。
追加説明
カタログ価格

1,590 円(税抜)/ 1,749 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/23 19:58現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2108ページ
バリエーション一覧
EA951FE-176 215x185x 90mm 収納ラック
EA951FE-177 400x185x 90mm 収納ラック
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top