品番 : EA951FE-213
品名 : 460-735x395x400mm 収納ラック(伸縮式)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ(W×D×H)mm | 460~735×395×400 |
|---|---|---|---|
| 耐荷重 | 約5kg(1段あたり) | 材質 | サイドフレーム・リング・フック/ポリエチレン(耐熱温度70度)、棚板/ポリプロピレン(耐熱温度100度)、伸縮パイプ:鉄(ABS樹脂コーティング)、スベリ止め:シリコーンゴム |
| 棚板を取り外して設置できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,930 円(税抜)/ 4,323 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/04/21 20:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2107ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951FE-212 460-735x300x400mm 収納ラック(伸縮式) |
| EA951FE-213 460-735x395x400mm 収納ラック(伸縮式) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA951FE-212です。
