品番 : EA951FE-222
品名 : 760-930x370x360-430mm 伸縮ラック(2台)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | 天馬(TENMA) | 商品名 | PRXピタッ!と伸びるん棚 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ(W×D×H) | 760~930×370×360・380・400・430mm |
| 棚下サイズ(W×D×H) | 690~860×370×310~380mm | 耐荷重 | 30kg(積み重ねて使用時は合計で30kg) |
| 重量 | 1.5kg | 材質 | 棚・補強脚:ポリプロピレン パイプ:スチール |
| 色 | ベージュ | 入数 | 2台 |
| 高さと幅を調整できるので、クローゼットや押入れのデッドスペースなどの空間を有効活用できます。 | |||
| 4段階の高さ調整が可能 | |||
| 幅は空間に合わせた設置ができる無段階伸縮式 内部ストッパー機能が抜け落ちを防止します。 |
|||
| 2段まで積み重ね可能 下段の棚板の穴に脚を入れて使用するので、積み重ねてもズレない形状で安心です。 |
|||
| 環境に優しい再生材料を配合した素材を使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,790 円(税抜)/ 6,369 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/21 11:57現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951FE-221 760-930x370x360-430mm 伸縮ラック(1台) |
| EA951FE-222 760-930x370x360-430mm 伸縮ラック(2台) |
