品番 : EA951FE-304
品名 : 260x260x347mm 収納棚(コーナー用)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | アスベル(ASVEL) | 商品名 | フォルマ |
|---|---|---|---|
| 耐荷重 | 2.0kg(上段)、 3.0kg(下段) |
収納高さ(下段) | 270mm |
| 材質 | 本体:スチール(クロムメッキ)、 棚板:AS樹脂 |
サイズ | 260(W)×260(D)×347(H)mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,970 円(税抜)/ 2,167 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/22 16:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951FE-303 192x192x244mm 収納棚(コーナー用) |
| EA951FE-304 260x260x347mm 収納棚(コーナー用) |
ウェブカタログ画像
拡大
