品番 : EA951FE-56A
品名 : 1100-1900x330mm 伸縮突っ張りメッシュ棚
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | H-J-WM110 |
---|---|---|---|
サイズ(mm)(W×D×H) | 1100~1900×330×95 | 耐荷重(kg) | 15~35 |
材質 | パイプ:塩化ビニール被覆鋼管 その他:ABS樹脂、スチール | ||
後付けメッシュが付いているので、伸縮時に棚にすきまが空きません。 | |||
ポールが自由に伸縮するので、段差のある壁も 取付け可能です。 | |||
取付け位置を決めるのに便利なアダプター付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,740 円(税抜)/ 6,314 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/07/05 04:39現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2164ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA951FE-54A 750-1150x270mm 伸縮突っ張りメッシュ棚 |
EA951FE-55A 750-1150x330mm 伸縮突っ張りメッシュ棚 |
EA951FE-56A 1100-1900x330mm 伸縮突っ張りメッシュ棚 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)