品番 : EA951FG-13
品名 : 800-1305x980-1560x440mm パイプハンガー(伸縮)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | PI-1800M |
---|---|---|---|
※注意※ | お客様組立品 | 本体サイズ | 800~1,305×440(D)×980~1,560(H)mm |
本体重量 | 4.2kg | 梱包サイズ | 816×196×89mm |
材質 | スチール(ニッケルクロムメッキ) | 耐荷重 | 25kg |
収納目安 | ジャケット25着 | ||
ハンガーパイプ部分を伸縮できます。 (ワンタッチレバー採用) |
|||
移動に便利なキャスター付きです。 | |||
キャスター | 自在×4 (材質:ナイロン) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,790 円(税抜)/ 5,269 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/05 18:30現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
![]() |
|
メイン画像
拡大
.jpg)