詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951FG-4

品名 : 750x440x900-1500mm パイプハンガー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 PE-E180
※注意※ 【お客様組立品】 材質 スチール(クロムメッキ、エポキシ粉体塗装)
重量 1.6kg
移動に便利なキャスター付
使用サイズ 750(W)×440(D)×900~1500(H)mm 耐荷重 8kg
追加説明
カタログ価格

1,660 (税抜)/ 1,826 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/11/05 15:40現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA951FG-4A
  • 品番

    EA951FG-4A

  • コメント

    変更点:サイズ・材質

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top