品番 : EA951FY-4
品名 : 71x 83x101mm ダブルウォールフック
仕様
仕様 | ダブル | サイズ | 83×101×71(H)mm |
---|---|---|---|
材質 | ナイロンビニール | 耐荷重 | 6kg |
穴径 | φ6mm×2 | 入数 | 2個 |
スコップ、くわ、ホース、電気コードなどを引っ掛けて収納します。 | |||
ボードアンカー、ビス付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
630 円(税抜)/ 693 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 27 (2024/05/29 11:55現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | St | ||
カタログページ | 1428ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA951FY-3 83x 50x147mm シングルウォールフック |
EA951FY-4 71x 83x101mm ダブルウォールフック |
拡大